Beli corner protector di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TONATA Corner Guard
    Mulai

    Rp60.900

    TONATA Corner Guard
    Deskripsi:
    Corner Guard Rubber / Pelindung Sudut Dinding Karet / 80 cm x 9 cm
    atribut:
    • Width (cm): 9
    • Thickness (mm): 8-9
  2. MJ MAY Belt Guide
    Mulai

    Rp859.900

    MJ MAY Belt Guide
    atribut:
    • UNSPSC: 23153030
  3. monotaro.id Karet Bemper Pengaman Tiang Sudut (Rubber Corner Guard)
    Mulai

    Rp37.900

  4. TRUSCO Rubber Corner Guards
    41%
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp139.900

    TRUSCO Rubber Corner Guards
    Deskripsi:
    For safety of the plant or construction site.
    atribut:
    • Installation Method: Pasting Type (Double-Sided Tape Included)
    • Length (m): 0.9
    • Material: Nitrile Rubber (NBR)
    • Purpose of Use: For pillars and parts that are easily bumped in the factory.
  5. Non Brand Karet Pelindung Siku Sudut Tiang
    Mulai

    Rp45.900

    Non Brand Karet Pelindung Siku Sudut Tiang
    Deskripsi:
    Karet bumper pelindung siku tiang atau sudut dinding/pelindung bangunan dari resiko kerusakan akibat benturan benda keras seperti kendaraan.Warna Hitam dan dilengkapi garis reflektif kuning Menyala waktu gelap sehingga tetap terlihat jelas meskipun gelap.Karet kualitas Tinggi dan Elastis.
  6. IDEC Push Button Switch (Saklar Tombol Tekan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp169.900

    IDEC Push Button Switch (Saklar Tombol Tekan)
    atribut:
    • Operation Method: Momentary
  7. TRUSCO Safety Cushion Black
    42%
    Mulai

    Rp28.900

    TRUSCO Safety Cushion Black
    Deskripsi:
    -It is made of foam urethane with excellent durability and impact resistance. With PVC coating that is excellent in oil resistance and water resistance.-For prevention of danger in construction sites or factories.
    atribut:
    • Color: Black
  8. KRISBOW Karet Pelindung Sudut Tiang
    Mulai

    Rp249.900

    KRISBOW Karet Pelindung Sudut Tiang
    atribut:
    • Color: Black-Yellow
    • Size (cm): 80x10x0.8
  9. TRUSCO Safety Cushion Yellow-Black
    40%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp179.900

    TRUSCO Safety Cushion Yellow-Black
    atribut:
    • Color: Yellow-Black
  10. Non Brand Galvanized Wire Mesh (Ram Wire)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    Non Brand Galvanized Wire Mesh (Ram Wire)
    Deskripsi:
    -Kawat loket adalah Kawat galvanis bermutu tinggi dengan memiliki daya tahan karat yang jauh lebih baik dari Kawat besi biasa.-Kawat loket galvanis terbuat dari bahan galvanis sehingga tidak mudah berkarat dan korosi, yang di buat dari besi berkualitas tinggi dengan tekhnik super kuat.-Produk ini memiliki karakter yang mengkilap juga sangat kuat karena tiap sambungannya di las dengan sangat kuat, sehingga tidak mudah lepas meskipun di potong di tengah tengah ruas kotaknya.-Kebutuhan bisa di gunakan untuk peternakan, perkebunan, penyekat gudang/pabrik maupun konstruksi
    atribut:
    • Length (m): 10
    • Height (m): 0.9
  11. TECHNO Wall Protector
    Mulai

    Rp119.900

    TECHNO Wall Protector
    Deskripsi:
    Wall Protector "TECHNO" 0325- Didesain untuk mencegah timbulnya kerusakan tembok bangunan pada area perumahan, perkantoran, rumah sakit, sekolah, tempat parkir serta bangunan lainnya- Pemasangan dilakukan pada area yang berpeluang timbulnya benturan atau siku bangunan- Memiliki scotlight yang berguna untuk memantulkan cahaya
    atribut:
    • Material: PVC & Scotlight
  12. TONATA Safety Stick Cone (Pembatas Jalan / Palang Pengaman)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp139.900

    TONATA Safety Stick Cone (Pembatas Jalan / Palang Pengaman)
    Deskripsi:
    Stick Cone / T Top Bollard Rubber / Pembatas Jalan Karet Tonata
    atribut:
    • Height (cm): 75
    • Base Width (cm): 20
    • Pole Width (cm): 7.8
    • Reflective Tape: Yes
  13. BANDO Bang Cord Round Belt # 480 (Orange)
    Mulai

    Rp139.900

    BANDO Bang Cord Round Belt # 480 (Orange)
    Deskripsi:
    It is a standard product of round belt (Orange).Because it can be joined simply and strongly by thermal fusion, a belt of the required length can be obtained when necessary.Multi-axis transmission, 3D transmission possible.
  14. Snowman OHP Permanent Marker Pen OPF Series (Spidol permanen)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp8.900

    Snowman OHP Permanent Marker Pen OPF Series (Spidol permanen)
    atribut:
    • Ink Type: Permanent
    • Nib Type: Fine
    • Tip Size (mm): 0.5
  15. MSK Roller Chain
    Mulai

    Rp359.900

    MSK Roller Chain
    atribut:
    • Average Tensile Strength (kN): 40
    • Pin Diameter (mm): 5.96
    • Pitch (mm): 19.05
    • Plate Thickness (mm): 2.39
    • Roller Diameter (mm): 11.91
    • Ultimate Tensile Strength (kN): 31.3
  16. GREEN CROSS Corner Guard
    Mulai

    Rp699.900

    GREEN CROSS Corner Guard
    Deskripsi:
    -The bicolor pattern facilitates calling attentions in advance and the thick cushion softens impact at collision.-Impact cushioning material dedicated for the corner part.-For struts of a garage, etc.-Non-reflective type.-With a tape on the back side.
  17. Iwata Mfg. Bumper Pro, Corner Cushion Bumper, BP7 Type
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Iwata Mfg. Bumper Pro, Corner Cushion Bumper, BP7 Type
    Deskripsi:
    Usage:For hazard prevention at the construction site or in the plant.
    atribut:
    • Specification: Without double sided tapes
    • Material: Urethane foam
    • Width (mm): 40
    • Weight (kg): 0.62
    • Color: Yellow-Black
    • Type: BP7
    • Length (m): 1
    • Installation Method: Plug type
    • Slit Width (mm) : 8
  18. Iwata Mfg. Safety Cushion
    43%
    Mulai

    Rp679.900

    Iwata Mfg. Safety Cushion
    Deskripsi:
    -It is made of foam urethane with excellent durability and impact resistance. With PVC coating that is excellent in oil resistance and water resistance.-For prevention of danger in construction sites or factories.
  19. BANDO Ban Code Endless # 480  Phi  10
    Mulai

    Rp679.900

    BANDO Ban Code Endless # 480 Phi 10
    Deskripsi:
    It is a standard product of round belt (Orange). Since it fuses and it processes endless, it can be used as it is. Multi-axis transmission, 3D transmission possible. Because it can be joined simply and firmly by heating, you can freely select the required belt length without sticking to the standard. Since there is no directionality in the cross section, three-dimensional complex transmission such as multi-axis transmission and direction change by idler pulley is possible. It can be attached without disassembling the machine, and less management such as tightening adjustment. Bancoran (polyurethane) excellent in wear resistance and tear resistance is used, and it has excellent mechanical properties.
Daftar Harga corner protector Terbaru November 2026
TONATA Corner GuardRp60.900
MJ MAY Belt GuideRp859.900
monotaro.id Karet Bemper Pengaman Tiang Sudut (Rubber Corner Guard)Rp37.900
TRUSCO Rubber Corner GuardsRp139.900
Non Brand Karet Pelindung Siku Sudut TiangRp45.900
IDEC Push Button Switch (Saklar Tombol Tekan)Rp169.900
TRUSCO Safety Cushion BlackRp28.900
KRISBOW Karet Pelindung Sudut TiangRp249.900
TRUSCO Safety Cushion Yellow-BlackRp179.900
BANDO Bancollan Round BeltRp67.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)